入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | イグライドR |
ベアリング | ポリマーの分析 |
構造 | ISO 12240 |
ディメンションA | 7 / 16-20 " |
寸法AA | 0.4375 " |
寸法E | 1.339 " |
寸法G | 1.968 " |
寸法H | 0.787 " |
次元J | 2.637 " |
次元N | 0.4063 " |
住まい | ポリマーの分析 |
内部径 | 0.437 " |
最大角度のずれ | 18度 |
スタッドの長さ | 1.339 " |
スレッド | 左手 |
番手 | 7 / 16-20 |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EBRI-07R | 右手 | ¥2,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。