入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリマーボールベアリング |
エージェンシーコンプライアンス | 1900 |
ケージ材 | PA |
動的負荷容量 | 119 N |
外径 | 26 mm |
静的負荷容量 | 85 N |
温度。 範囲 | -50F-176 F |
幅(Width) | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8482105036 |
原産国 | DE |
モデル | エージェンシーコンプライアンス | 動的負荷容量 | 外径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B623B1E | 4500 | 35 N | 10 mm | 25 N | -50F-176 F | 4 mm | ¥2,851 | |
B626B1E | 2600 | 70 N | 19 mm | 50 N | -50F-176 F | 6 mm | ¥2,771 | |
B608B1E | 2200 | 84 N | 22 mm | 60 N | -50F-176 F | 7 mm | ¥3,474 | |
B6001B1E | 1750 | 147 N | 28 mm | 105 N | -50F-176 F | 8 mm | ¥4,462 | |
B6004B1E | 1150 | 294 N | 42 mm | 210 N | -50F-176 F | 12 mm | ¥5,567 | |
B623B1G | 4500 | 35 N | 10 mm | 25 N | -50F- 176F | 4 mm | ¥4,301 | |
B626B1G | 2600 | 70 N | 19 mm | 50 N | -50F-176 F | 6 mm | ¥4,235 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。