入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付金具セット |
キャビティの高さ | 2.20 "/ 56ミリメートル |
キャビティ幅 | 11.81 "/ 300ミリメートル |
高さ | 3.31 "/ 84ミリメートル |
外側の幅 | 13.15 "/ 334ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | L |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 外側の幅 | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-06-12PZ | 0.410 "/ 10.3ミリメートル | 0.240 "/ 6ミリメートル | - | 0.490 "/ 12.5ミリメートル | ジッパー | S | ¥2,080 | |
060-10-12PZ | 0.410 "/ 10.3ミリメートル | 0.390 "/ 10ミリメートル | - | 0.650 "/ 16.5ミリメートル | ジッパー | S | ¥2,207 | |
060-16-12PZ | 0.410 "/ 10.3ミリメートル | 0.630 "/ 16ミリメートル | - | 0.890 "/ 22.5ミリメートル | ジッパー | S | ¥2,433 | |
060-20-12PZ | 0.410 "/ 10.3ミリメートル | 0.79 "/ 20ミリメートル | - | 1.06 "/ 27ミリメートル | ジッパー | S | ¥2,116 | |
40000-20-12 | 2.20 "/ 56ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 3.31 "/ 84ミリメートル | 9.21 "/ 234ミリメートル | Open | L | ¥11,708 | |
40000-25-12 | 2.20 "/ 56ミリメートル | 9.84 "/ 250ミリメートル | 3.31 "/ 84ミリメートル | 11.18 "/ 284ミリメートル | Open | L | ¥12,286 | |
40000-20-12T | 2.20 "/ 56ミリメートル | 7.87 "/ 200ミリメートル | 3.31 "/ 84ミリメートル | 9.21 "/ 234ミリメートル | 囲いました | L | ¥16,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。