IGUS 3480-175-150-0-4 ケーブルキャリア中型チューブ外幅 7.68 インチ / 195 mm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.91 "/ 150ミリメートル |
キャビティの高さ | 1.77 "/ 45ミリメートル |
キャビティ幅 | 6.89 "/ 175ミリメートル |
高さ | 2.52 "/ 64ミリメートル |
長さ | 4ft。 |
リンクピッチへのリンク | 2.64 "/ 67ミリメートル |
ループの高さ | 14.37 "/ 365ミリメートル |
ループ長 | 28.54 "/ 725ミリメートル |
リンク数 | 18 |
外側の幅 | 7.68 "/ 195ミリメートル |
形式 | 囲いました |
タイプ | M |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3480-075-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 10.43 "/ 265ミリメートル | 19.69 "/ 500ミリメートル | 5 | 3.74 "/ 95ミリメートル | ¥16,145 | |
3480-075-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 3.74 "/ 95ミリメートル | ¥16,145 | |
3480-075-200-0-1 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 18.31 "/ 465ミリメートル | 34.45 "/ 875ミリメートル | 5 | 3.74 "/ 95ミリメートル | ¥13,183 | |
3480-115-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 10.43 "/ 265ミリメートル | 19.69 "/ 500ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥17,459 | |
3480-115-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥17,459 | |
3480-115-200-0-1 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 18.31 "/ 465ミリメートル | 34.45 "/ 875ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥14,817 | |
3480-175-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 6.89 "/ 175ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 7.68 "/ 195ミリメートル | ¥19,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。