入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.91 "/ 150ミリメートル |
キャビティの高さ | 1.38 "/ 35ミリメートル |
キャビティ幅 | 3.94 "/ 100ミリメートル |
高さ | 1.97 "/ 50ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 2.20 "/ 56ミリメートル |
ループの高さ | 13.78 "/ 350ミリメートル |
ループ長 | 25.59 "/ 650ミリメートル |
リンク数 | 6 |
外側の幅 | 4.57 "/ 116ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | M |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-063-0-1 | 2.48 "/ 63ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 1" | 7.09 "/ 180ミリメートル | 13.19 "/ 335ミリメートル | 6 | 2.60 "/ 66ミリメートル | ¥7,866 | |
27-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 1" | 9.84 "/ 250ミリメートル | 18.70 "/ 475ミリメートル | 6 | 2.60 "/ 66ミリメートル | ¥8,935 | |
27-05-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 1" | 13.78 "/ 350ミリメートル | 25.59 "/ 650ミリメートル | 6 | 2.60 "/ 66ミリメートル | ¥7,866 | |
27-07-063-0-1 | 2.48 "/ 63ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 7.09 "/ 180ミリメートル | 13.19 "/ 335ミリメートル | 6 | 3.58 "/ 91ミリメートル | ¥7,586 | |
27-07-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 9.84 "/ 250ミリメートル | 18.70 "/ 475ミリメートル | 6 | 3.58 "/ 91ミリメートル | ¥7,586 | |
27-07-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 13.78 "/ 350ミリメートル | 25.59 "/ 650ミリメートル | 6 | 3.58 "/ 91ミリメートル | ¥9,205 | |
27-10-063-0-1 | 2.48 "/ 63ミリメートル | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1" | 7.09 "/ 180ミリメートル | 13.19 "/ 335ミリメートル | 6 | 4.57 "/ 116ミリメートル | ¥8,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。