入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 2.95 "/ 75ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.670 "/ 17ミリメートル |
キャビティ幅 | 0.590 "/ 15ミリメートル |
高さ | 0.940 "/ 24ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 1.20 "/ 30.5ミリメートル |
ループの高さ | 6.89 "/ 175ミリメートル |
ループ長 | 11.81 "/ 300ミリメートル |
リンク数 | 10 |
外側の幅 | 1.02 "/ 26ミリメートル |
形式 | ジッパー |
タイプ | S |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-015-038-0-1 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 0.590 "/ 15ミリメートル | 1" | 3.94 "/ 100ミリメートル | 7.28 "/ 185ミリメートル | 10 | 1.02 "/ 26ミリメートル | ¥5,335 | |
15-025-038-0-1 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 0.980 "/ 25ミリメートル | 1" | 3.94 "/ 100ミリメートル | 7.28 "/ 185ミリメートル | 10 | 1.42 "/ 36ミリメートル | ¥5,259 | |
15-025-075-0-1 | 2.95 "/ 75ミリメートル | 0.980 "/ 25ミリメートル | 1" | 6.89 "/ 175ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 10 | 1.42 "/ 36ミリメートル | ¥5,588 | |
15-038-038-0-1 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 1.50 "/ 38ミリメートル | 1" | 3.94 "/ 100ミリメートル | 7.28 "/ 185ミリメートル | 10 | 1.93 "/ 49ミリメートル | ¥5,559 | |
15-038-075-0-1 | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1.50 "/ 38ミリメートル | 1" | 6.89 "/ 175ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 10 | 1.93インチ/49mm | ¥5,593 | |
15-050-038-0-1 | 1.5 "/ 38ミリメートル | 1.97インチ/50mm | 1" | 3.94 "/ 100ミリメートル | 7.28 "/ 185ミリメートル | 10 | 2.40 "/ 61ミリメートル | ¥6,126 | |
15-050-075-0-1 | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | 1" | 6.89 "/ 175ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 10 | 2.40 "/ 61ミリメートル | ¥6,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。