入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 1.10 "/ 28ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.410 "/ 10.3ミリメートル |
キャビティ幅 | 0.240 "/ 6ミリメートル |
高さ | 0.590 "/ 15ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 0.790 "/ 20ミリメートル |
ループの高さ | 2.83 "/ 72ミリメートル |
ループ長 | 5.51 "/ 140ミリメートル |
リンク数 | 16 |
外側の幅 | 0.490 "/ 12.5ミリメートル |
形式 | ジッパー |
タイプ | S |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | キャビティ幅 | 長さ | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10-028-0-1 | 0.390 "/ 10ミリメートル | 1" | 16 | 0.650 "/ 16.5ミリメートル | ¥4,050 | |
07-16-028-0-1 | 0.630 "/ 16ミリメートル | 1" | 16 | 0.890 "/ 22.5ミリメートル | ¥4,405 | |
07-20-028-0-1 | 0.79 "/ 20ミリメートル | 1" | 16 | 1.06 "/ 27ミリメートル | ¥4,377 | |
07-06-028-0-3 | 0.240 "/ 6ミリメートル | 3ft。 | 46 | 0.490 "/ 12.5ミリメートル | ¥12,858 | |
07-10-028-0-3 | 0.390 "/ 10ミリメートル | 3ft。 | 46 | 0.650 "/ 16.5ミリメートル | ¥13,536 | |
07-16-028-0-3 | 0.630 "/ 16ミリメートル | 3ft。 | 46 | 0.890 "/ 22.5ミリメートル | ¥13,311 | |
07-20-028-0-3 | 0.79 "/ 20ミリメートル | 3ft。 | 46 | 1.06 "/ 27ミリメートル | ¥13,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。