IGLOO 48154 ビバレッジクーラー 10 ガロン イエロー
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
アイテム価格 | 飲料クーラー |
ボディカラー | イエロー |
容量 | 10ガロン。 |
外装の高さ | 23-1 / 4」 |
外装の長さ | 17-1 / 4」 |
外幅 | 15-4 / 5」 |
絶縁 | ウルトラサームフォーム |
蓋の色 | レッド |
材料 | プラスチック |
船の重量(kg) | 4.52 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
A. このクーラーは最大 3 日間氷を保持できます。
A. この飲料クーラーは、華氏 90 度までの温度に耐えることができます。
A. 発泡断熱材は密着性が高く、断熱性に優れています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。