アイテム価格 | バッテリークリップセット |
接続 | ネジおよび/または圧着 |
材料 | 銅 |
最大アンペア | 40 |
最大あごの開口部 | 5 / 8 " |
タイプ | 銅テストとバッテリー |
ワイヤー範囲 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。