IDEAL 74-028 ハンドル付きハンドベンダー 鉄 1インチ Emt
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
アイテム価格 | コンジットベンダー |
中心線の曲げ半径 | 6-1 / 2」 |
構造 | ダクタイル鋳鉄 |
EMTサイズ | 1" |
ハンドル径 | 1" |
ハンドルの長さ | 44 " |
マーキング | 上げてキャスト |
タイプ | 鉄 |
UPC | 783250740284 |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。