Ics 70350 | 油圧式流量制御バルブ 8 Gpm | 16v982 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ICS 70350 油圧流量制御バルブ、8 gpm | AA7ZKV 16V982

ICS 70350 油圧流量制御バルブ、8 gpm

在庫あり
アイテム:AA7ZKV モデル:70350相互参照:16V982

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥363,360 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧フローコントロールバルブ
高さ4"
長さ19 "
材料鋼とゴム
最大出力フロー8 gpm
推奨されるろ過(ミクロン)10

発送情報:

船の重量(kg) 4.08
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)22.86
HSコード8481400000
原産国US

商品の詳細:

  • パイプライン内の液体と気体の流量を操作するために使用されます
  • オープン/クローズドセンター油圧システムを備えており、それぞれ一方向と多方向の両方の流れを促進します
  • 2500psiの最大リリーフバルブ圧力を備えています
  • バックホウまたはスキッドローダーを使用して動力を供給されるすべてのICS油圧鋸の静かでスムーズな操作を可能にします

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ICS 70350 油圧流量制御バルブ、8 gpm
¥363,360 /単価