アイテム価格 | ハードスタートキット |
深さ | 1-33 / 64」 |
高さ | 7 55 / 64 " |
HP | 1に12 / 5 |
相 | 単発講座 |
温度評価 | -40から149 F |
タイプ | 自動調整リレーとスタートコンデンサ |
電圧 | 90〜240 |
幅(Width) | 2 17 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536504000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。