DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-1AS-95セキュリティメッシュトラック、1つの調整可能な棚、容量2000ポンド、サイズ44 x74インチ
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.4375 " |
長さ | 80.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334053020 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 400.58 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HTL-2448-DD-1AS-95 | 54.5 " | 26 " | ¥246,388 | |
HTL-2448-DD-2AS-95 | 54.5 " | 26 " | ¥266,847 | |
HTL-2448-DD-3AS-95 | 54.5 " | 26 " | ¥287,293 | |
HTL-2460-DD-1AS-95 | 66.5 " | 26 " | ¥283,847 | |
HTL-2460-DD-2AS-95 | 66.5 " | 26 " | ¥316,255 | |
HTL-2460-DD-3AS-95 | 66.5 " | 26 " | ¥331,224 | |
HTL-3048-DD-1AS-95 | 54.5 " | 32 " | ¥337,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。