入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧モニター |
コントロールボルト | 18〜240 |
深さ | 6.500 " |
高さ | 1.5 " |
Hz | 50/60 |
メモリストレージ | プログラム可能な25-障害 |
相 | スリー |
温度評価 | -40から167F |
時間遅延 | 0〜10分 |
タイプ | 手動または自動リセット |
電圧 | 190-630 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 9032904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 時間遅延 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ICM400 | 1〜5分 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。