入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延 |
連絡先の評価 | 1.5アンプ |
コントロールボルト | 18〜240 |
深さ | 2" |
高さ | 2" |
Hz | 50/60 |
温度評価 | -40から167F |
時間遅延 | 調整1.8〜600秒 |
タイプ | 休憩の遅れ |
電圧 | 18へ240 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536490050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。