アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調整ノブ | 有り |
調節範囲 | 15から90へのpsi |
ボウル素材 | 熱可塑性プラスチック |
ボウルサイズ | 4.0オンス |
排水タイプ | オートマチック |
フィルター評価 | 5ええと |
ゲージポート | 1 / 4 " |
マックス。 フロー | CFM 90 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 15 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 9.61 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467195090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。