HYDE 50301 パテナイフ スティフ 1-1/4 炭素鋼
アイテム:AH8DBD
モデル:50301相互参照:38HR83
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | パテナイフ |
ブレードの長さ | 3" |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | スタンダード |
ブレード幅 | 1.25 " |
色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | テーパ |
ハンドルの長さ | 3.5 " |
ハンドル材料 | ハードウッド |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | 乾式壁とパテナイフ |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 全体の長さ(Overall Length) | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06108 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 柔軟性 | 1.5 " | ブラック | ソフトグリップ | ¥2,307 | ||
06228 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 柔軟性 | 2" | ブラック/クリーム | 人間工学的 | ¥2,460 | ||
06308 | プラスチック | 3.437 " | ステンレス鋼 | 7.75 " | 堅い | 2" | ブラック/クリーム | 人間工学的 | ¥2,054 | ||
06358 | プラスチック | 3.875 " | ステンレス鋼 | 8.125 " | 柔軟性 | 3" | ブラック | ソフトグリップ | ¥3,835 | ||
06578 | プラスチック | 4" | ステンレス鋼 | 8.25 " | 柔軟性 | 4" | ブラック | ソフトグリップ | ¥4,375 | ||
05520 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 7.25 " | 柔軟性 | 2" | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥240 | ||
05510 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 7.25 " | 柔軟性 | 1.5 " | ブラック | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。