アイテム価格 | 彫刻刀 |
ブレードの長さ | 3.125 " |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
色 | ブラック |
構造 | 鋼 |
ハンドル径 | 0.95 mm |
ハンドルの長さ | 3.875 " |
ハンドル材料 | ハードウッド |
ハンドルタイプ | スロイド |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
タイプ | スロイド |
UPC | 079423401602 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。