アイテム価格 | インサイドコーナーツール |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 4" |
Handle | オーバーモールド |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドルの長さ | 5" |
長さ | 9.75 " |
UPC | 723555654350 |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。