入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクレーパー |
ブレードの長さ | 3.75 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 4" |
色 | ブラック |
ハンドルデザイン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ハンドルの長さ | 3.5 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | ブレードの長さ | ブレード材質 | エッジの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06408 | プラスチック | 3.875 " | ステンレス鋼 | 1 | 8.125 " | 堅い | 3" | グレー | ¥3,325 | ||
05530 | ポリプロピレン | 3.75 " | ポリプロピレン | 1 | 7.25 " | 柔軟性 | 3" | ブラック | ¥291 | ||
06401 | ポリプロピレン/ TPE | 3.75 " | 炭素鋼 | 1 | 8" | 堅い | 3" | ブラック/クリーム | ¥1,825 | ||
12010 | ハードウッド | 4.5 " | 炭素鋼 | 1 | 9.5 " | 固い、曲がっている | 3" | ナチュラル | ¥4,088 | ||
10620 | プロジェクション-インターロック(R)ナイロン | 2.5 " | タングステンカーバイド | 2 | 8.5 " | 堅い | 2.5 " | ブラック/クリーム | ¥7,218 | ||
10520 | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1 | 9.5 " | 堅い | 2.5 " | ブラック | ¥2,267 | ||
07360 | 木材 | 3.75 " | 炭素鋼 | 1 | 7.75 " | 柔軟なフルタン | 3" | ナチュラル | ¥2,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。