入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 粘着タブ |
カバレッジ | 2 x 2 フィートパネル |
高さ | 5 / 8 " |
長さ | 3" |
材料 | フォーム裏打ちPSA |
温度。 範囲 | 20度から150度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3919102040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。