入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防用鋸刃 |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 12 " |
切削深さ | 3.625 " |
切削タイプ | 乾湿 |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | スタンダード |
マックス。 RPM | 6300 |
プレート厚 | 0.13 " |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ブレード径 | 切削深さ | グレード | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR3-14 | 14 " | 4.625 " | より良いです | 5460 | ¥50,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。