HUSQVARNA DMS 240 ダイヤモンドコアリングリグ 2.9 馬力 120 V 15 A
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
アイテム価格 | ダイヤモンドコアリングリグ |
アンプ | 19.3 |
アンペア@ 120V | 19.3 |
ベースサイズ | 10-1/2 x 16-1/4" |
カラム径 | 1 3/4 x 2/1インチ |
モーターHP | 2.9 |
無負荷RPM | 185/455 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 40 " |
全幅 | 10.5 " |
工具重量 | 51ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 113.79 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 8464100100 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | モーターHP | 無負荷RPM | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS180 | 15 | 2.3 | 540 | 19 " | 33 " | ¥463,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。