アイテム価格 | 手持ち式ダイヤモンドコアリングリグ |
アンペア@ 120V | 15 |
モーターHP | 2.3 |
無負荷RPM | 2900 |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 16 " |
全幅 | 22 " |
工具重量 | 12ポンド |
船の重量(kg) | 13.12 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.47 |
HSコード | 8205100000 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。