HUSQVARNA Banner-12 ウェットコアリングビット、ビット径 12 インチ X 深さ 14 インチ X ネジサイズ 1-1/4-7 インチ
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
アイテム価格 | ウェットコアリングビット |
掘削長さ | 14 " |
サイズ | 12 " |
番手 | 8 |
船の重量(kg) | 15.66 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8207502070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。