HUSKY IBX43120 ビームティアドロップ W 2-1/2 H 4-5/16 L 120
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーム |
棚あたりの容量 | 4062ポンド |
色 | オレンジ |
終了 | ポリウレタン |
高さ | 4 5 / 16 " |
長さ | 120 " |
負荷容量 | 4062ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 2.5 " |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
全幅 | 120 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 13.19 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 棚あたりの容量 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX30048 | 7383ポンド | 3" | 48 " | 7383ポンド | 3" | 48 " | ¥12,301 | |
IBX35096 | 4044ポンド | 3.5 " | 96 " | 4044ポンド | 3.5 " | 96 " | ¥17,482 | 見積依頼
|
IBX43108 | 5000ポンド | 4 5 / 16 " | 108 " | 5000ポンド | 4-5 / 16」 | 108 " | ¥25,988 | 見積依頼
|
IBX43144 | 3000ポンド | 4 5 / 16 " | 144 " | 3000ポンド | 4-5 / 16」 | 144 " | ¥30,993 | 見積依頼
|
PSB09600678-G | - | - | - | - | - | - | ¥30,090 | |
PSB14400345-G | - | - | - | - | - | - | ¥32,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。