HUSKY IBN55108 パレット ラック ビーム 108 x 2-1/2 x 5-1/2 オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティアドロップパレットラックビーム |
色 | オレンジ |
終了 | ポリウレタン |
高さ | 5.5 " |
長さ | 108 " |
負荷容量 | 8873ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 2.5 " |
全体の高さ | 5.5 " |
全幅 | 108 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 281.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。