HUSKY 184212043108DA パレットラック追加ユニット D42 H120 L108
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラック |
棚あたりの容量 | 5000ポンド |
色 | オレンジビーム/グリーンアップライト |
深さ | 42 " |
終了 | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ |
フットプレート | 4 "x 4-1 / 4" |
高さ | 120 " |
負荷容量 | 19,380ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 42 " |
全体の高さ | 120 " |
全幅 | 108 " |
幅(Width) | 108 " |
船の重量(kg) | 112.49 |
船高(cm) | 304.8 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 274.32 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 棚あたりの容量 | 深さ | 終了 | 高さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000ポンド | 36 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | ¥142,659 | 見積依頼
|
183609643120DS | 120 " | 4062ポンド | 36 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | ¥156,748 | 見積依頼
|
184209635096DS | 96 " | 4044ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ¥140,020 | 見積依頼
|
184209643096DS | 96 " | 6111ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ¥143,677 | 見積依頼
|
184209643108DS | 108 " | 5000ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | ¥148,575 | 見積依頼
|
184209643120DS | 120 " | 4062ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | ¥162,896 | 見積依頼
|
184212035096DS | 96 " | 4044ポンド | 42 " | ポリウレタンラック/プレ亜鉛メッキデッキ | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ¥148,399 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。