HUMBOLDT H-1452 遠心分離機、オープンモーター、1500g、115V、60Hz | CL6JEW

HUMBOLDT H-1452 遠心分離機、オープンモーター、1500g、115V、60Hz

アイテム: CL6JEW モデル:H-1452
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エクストラクタ
製品データシートフンボルト-h-1466.pdf

商品の詳細:

遠心分離機 (オープンモーター)、1500g、115V、60Hz

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT H-1451 遠心分離機、1500g、115V、60Hz | CL6HGT H-1451-
見積依頼
HUMBOLDT H-1451.4F 遠心分離機、1500g、220V、50/60Hz | CL6HGU H-1451.4F-
見積依頼
HUMBOLDT H-1474 遠心分離機、3000g、115V、60Hz | CL6HGV H-1474-
見積依頼
HUMBOLDT H-1474.4F 遠心分離機、3000g、220V、50/60Hz | CL6HGW H-1474.4F-
見積依頼
HUMBOLDT H-1456B 遠心抽出器、ボウル用 | CL6HGX H-1456B-
見積依頼
HUMBOLDT H-1471B 遠心分離機 抽出器、ボウル用 | CL6HGY H-1471B-
見積依頼
HUMBOLDT H-1461 遠心分離機、防爆、1500g、115V、60Hz | CL6HZJ H-1461-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT H-1452 遠心分離機、オープンモーター、1500g、115V、60Hz