入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマーキングテープ |
直径 | 4.375 " |
暗闇で光る | いいえ |
グレード | 再帰反射しない |
長さ | 108のフィート |
材料 | ビニール |
パターン | コールテン |
パフォーマンス温度 | 60度から85度F |
ロールの長さ | 108ft。 |
テープカラー | ブラック |
厚さ | 5.2mil。 |
タイプ | 連続ロール |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロールの長さ | 粘着力 | 色 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | - | - | ブラック | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥16,096 | ||
471 | - | - | イエロー | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥306,524 | ||
471 | - | - | ホワイト | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥275,608 | ||
471 | - | 23オンス/インチ | レッド | 連続ロール | 14ポンド/インチ | 5.2mil。 | 1 / 2 " | フィルムテープ | ¥340,452 | ||
471 | - | 23オンス/インチ | 青 | 連続ロール | 14ポンド/インチ | 5.2mil。 | 1 / 4 " | フィルムテープ | ¥16,096 | ||
471 | 108ft。 | - | - | - | - | 5.2mil。 | 3" | フロアマーキングテープ | ¥24,284 | ||
471 | 108ft。 | - | - | - | - | 5.2mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥36,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。