HUMBOLDT 5DPL4 ロータップ電動ふるい振とう機
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
アイテム価格 | Ro-Tap電動ふるい振とう機 |
ASTM | 136 |
HP | 1/4 |
必要な電力 | 115 VAC 50 / 60 Hz |
タイマー範囲 | 99分 |
船の重量(kg) | 75.6 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8474100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5DPL5 | ¥1,081,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。