アイテム価格 | シングルマスダイナミック針入度計 |
準拠 | ASTM D6951 |
レンジ | 10〜100%のカリフォルニアベアリングレシオ(CBR)および762〜7072ポンド/平方フィート。 |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9027905495 |
原産国 | US |
A. 単一質量 DCP は、細粒/粒状土壌、弱い安定化/改質材料、および粒状建設材料のせん断強度を推定します。 2 インチ (50 mm) を超える骨材を含む材料には使用しないでください。
A. 2 インチを超えるサイズの骨材は貫通を停止するか、ドライブ ロッドのたわみを引き起こします。 0.08 回打撃した後でもユニットが 2 インチ (3 mm) 以上貫通しなかった場合、またはハンドルが垂直位置から 3 インチ (75 mm) 以上ずれた場合、ユーザーはより大きな距離のある新しいテスト場所に移動する必要があります。前の位置から 12 インチ (300 mm) 以内。 ユニットへの損傷を防ぎ、テストエラーを最小限に抑えます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。