入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
色 | ライトグレー |
カバータイプ | クリア |
深さ | 5.94 " |
エンクロージャカバーの機能 | クリア |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6" |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14 " |
エンクロージャ材質 | グラスファイバー |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12 " |
終了 | |
泡 | |
高さ | 13.5 " |
内装パネル | 52XC56、52XC57または52XC58 |
IP評価 | 66 |
取り付け | 壁 |
使用可能な開口部の深さ | 5.88 " |
幅(Width) | 11.52 " |
船の重量(kg) | 3.87 |
プロダクト | モデル | 終了 | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | 高さ | 内装パネル | IP評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-J100804FCHQRWW | 3.98 " | 9.73 " | 52XC50、52XC51または52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ¥28,409 | ||||
HW-J100804FCHSCWW | 3.98 " | 9.73 " | 52XC50、52XC51または52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ¥22,142 | ||||
HW-J100804FCHTLWW | 3.98 " | 9.73 " | 52XC50、52XC51または52XC52 | - | 3.88 " | 7.73 " | ¥30,085 | ||||
HW-J121005FCHQRWW | 4.94 " | 11.79 " | 52XC53、52XC54または52XC55 | - | 4.88 " | 9.8 " | ¥30,940 | ||||
HW-J121005FCHTLWW | 4.94 " | 11.79 " | 52XC53、52XC54または52XC55 | - | 4.88 " | 9.8 " | ¥31,989 | ||||
HW-J161406FCHQRWW | 5.94 " | 15.6 " | 52XC59、52XC60または52XC61 | - | 5.88 " | 13.56 " | ¥38,978 | ||||
HW-J161406FCHSCWW | 5.94 " | 15.6 " | 52XC59、52XC60または52XC61 | - | 5.88 " | 13.56 " | ¥39,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。