HUBBELL HSQ24キャビネットウォールマウントブラック
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
アイテム価格 | データ/通信キャビネット |
深さ | 20.33 " |
終了 | パウダーコートブラック |
高さ | 24 " |
負荷定格 | 400ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
取り付けスタイル | 2ピースの壁 |
ラックユニット | 12 |
UPC | 662620853147 |
幅(Width) | 22.62 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 72.9 |
船の長さ(cm) | 70.36 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。