定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell 構内配線 HC6GY20 パッチ コード Cat6 20 フィート グレー | AF2XPJ 6YTE6

HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY20 パッチ コード Cat6 20 フィート グレー

在庫あり
アイテム:AF2XPJ モデル:HC6GY20相互参照:6YTE6

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,103 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパッチコード
ブートタイプ引っ掛かり
カテゴリタイプ6
グレー
コネクタ タイプRJ45-8P8C
コー​​ド長20ft。
ジャケット素材PVC
長さ6.1 M
プラグタイプRJ45
形状ラウンド
シールドなし
T568標準TIA-568-C.2
温度。 範囲-40度から167度F
針金ゲージ24 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)20.32
HSコード8544422000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルプラグタイプブートタイプカテゴリタイプ温度。 範囲コネクタ タイプコー​​ド長Item価格
ハッベル構内配線 6110PCL3 Cat 6 110 ~ 110 | AC8LGD 3BU91 6110PCL3起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度Fイエロー6-1103ft。起動した110パッチコード¥7,305
ハッベル構内配線 6110PCL5 Cat 6 110 ~ 110 | AC8LGE 3BU92 6110PCL5起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度Fイエロー6-1105ft。起動した110パッチコード¥7,613
ハッベル構内配線 6110PCL7 Cat 6 110 ~ 110 | AC8LGF 3BU93 6110PCL7起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度Fイエロー6-1107ft。起動した110パッチコード¥7,798
ハッベル構内配線 6119PCL3 Cat 6 110 から Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119PCL3起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度FイエローRJ45-8P8C、6-1103ft。起動した110パッチコード¥4,974
ハッベル構内配線 6119PCL5 Cat 6 110 から Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119PCL5起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度FイエローRJ45-8P8C、6-1105ft。起動した110パッチコード¥5,361
ハッベル構内配線 6119PCL7 Cat 6 110 から Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119PCL7起動したHPWブーツ6、110〜110-40度から167度FイエローRJ45-8P8C、6-1107ft。起動した110パッチコード¥5,763
Hubbell 構内配線 HC6GY03 パッチ コード Cat6 3Ft グレー | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45引っ掛かり6-40度から167度FグレーRJ45-8P8C3ft。パッチコード¥2,796

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY20 パッチ コード Cat6 20 フィート グレー
¥6,103 /単価