HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K 夕暮れから夜明けまでの照明器具、LED、4000K 色温度、120VAC ~ 277VAC、ライトヘッド 1 個
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 夕暮れから夜明けまでの照明器具 |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
電流範囲 | 0〜40 W |
深さ | 12 1 / 4 " |
フィクスチャワット数 | 40W |
高さ | 5" |
ハウジングの色 | ブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 65 |
LEDの交換 | 175W MH / HPS |
長さ | 12 1 / 4 " |
水晶体物質 | アクリル |
ルーメン | 5000 LM |
ワットあたりのルーメン | 125 lm / W |
ルーメン範囲 | 4001〜6000 lm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 104度F |
最小動作温度 | -40度F |
取り付け場所 | ポール、ウォール |
パイプサイズ | 1 5/8 "から2/3" |
センサータイプ | ボタンフォトコントロール |
電圧 | 120V〜277VAC |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 4 1 / 4 " |
原産国 | 中国 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
SGD-40-4K-GR | ¥44,013 | 見積依頼
|
SGD-60-4K | ¥51,907 | 見積依頼
|
SGD-60-4K-GR | ¥49,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。