入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートランプ |
高さ | 5" |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
入力電圧 | 4.85 VDC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 1 |
長さ | 2.25 " |
取り付け | 天井/壁 |
ランプヘッドの数 | 2 |
ランプの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 20度から30度C |
保証 | 3年 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 3.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 9405106020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。