入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートランプ |
緊急照明時間 | 90分。 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 5" |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力電圧 | EV4からのDC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 1 |
長さ | 5" |
取り付け | 壁 |
ランプの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 20度から30度C |
出力電圧 | 3.25 VDC |
保証 | 3年 |
ワット@ 90分 | 2 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9405108020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。