入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯 |
バッテリタイプ | ライフポ |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 3.25 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
入力電圧 | 120/277 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 6 |
長さ | 7.5 " |
取り付け | 天井/壁 |
ランプヘッドの数 | 2 |
ランプの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 10度から40度C |
オプションのガード | ワイヤー |
出力電圧 | 3.2 VDC |
保証 | 5年 |
ワット@ 90分 | 12 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9405108020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。