HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20C USB レセプタクル、20A 125V、2-P 3-W 接地、5-20R、3.1 つの XNUMX A USB ポート、ブラウン
アイテム: CE6QNP
モデル: USB20C
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | USB充電器レセプタクル |
色 | ブラウン |
定格電流 | 20 A |
絶縁耐力 | 1500Vに耐える |
材料 | 複合 |
取付方法 | 取り付けネジ |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
相 | シングルフェーズ |
サイズ | スタンダード |
温度評価 | 最大連続75度C、最小-40度C |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1815 W |
ワイヤーサイズ | #14-10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。