入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | USB充電器レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | グレー |
定格電流 | 15 A |
HP | 1/2 |
材料 | ナイロン |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
コンセントタイプ | デコレータデュプレックス |
相 | 1 |
電源インジケータ | 有り |
タイプ | USB |
USB充電容量 | 5.0A@5VDC |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | アプリケーション環境 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 色 | コネクタ タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥13,136 | 見積依頼
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | グレー | - | - | 見積依頼
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥15,206 | 見積依頼
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | ブラック | - | ¥16,003 | 見積依頼
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥18,234 | 見積依頼
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2ポール | 3ワイヤー | - | ホワイト | - | ¥13,778 | 見積依頼
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3ワイヤー | - | 象牙 | - | ¥17,941 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。