入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ配線モジュール |
アンプ | 15 or 20 |
色 | クリア |
高さ | 0.84 " |
長さ | 6.5 " |
材料 | ポリカーボネート |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 1.39 " |
ワイヤ長 | 6" |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
ワイヤータイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナップ1ラ | コールテン | 0.79 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | - | 見積依頼
| |
スナップ2ラ | 足止め | 0.63 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | - | 見積依頼
| |
スナップ3W1NA | コールテン | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップ3W2NA | 足止め | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップスプ1NA | コールテン | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 120から277 VACへ | 1.39 " | ¥907 | ||
スナップスプ2NA | 足止め | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 120から277 VACへ | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップ1RNA | コールテン | 0.79 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | ¥624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。