HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA ストレート ブレード レセプタクル、2-P 3-W 接地、20A 125V、より線、直角
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル配線モジュール |
アンプ | 15 or 20 |
色 | クリア |
導体範囲 | 配線済み#12 THHN |
接続性 | コネクタ化 |
定格電流 | 15 A - 20 A |
直径紀元前 | コネクタ化 |
直径D | 配線済み#12 THHN |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 0.63 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.48 " |
材料 | ポリカーボネート |
NEMA評価 | 非NEMA |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 0.78 " |
ワイヤ長 | 6" |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
ワイヤータイプ | 足止め |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナップ1ラ | コールテン | 0.79 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | - | 見積依頼
| |
スナップ3W1NA | コールテン | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップ3W2NA | 足止め | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップスプ1NA | コールテン | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 120から277 VACへ | 1.39 " | ¥907 | ||
スナップスプ2NA | 足止め | 0.84 " | スイッチ配線モジュール | 6.5 " | 2 | 3 | 120から277 VACへ | 1.39 " | ¥871 | ||
スナップ1RNA | コールテン | 0.79 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | ¥624 | ||
スナップ2RNA | 足止め | 0.63 " | レセプタクル配線モジュール | 1.48 " | 2ポール | 3ワイヤー | 125 VAC | 0.78 " | ¥656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。