Hubbell Wiring Device-kellems Snap5661itr | ストレート レセプタクル、15a 250v、2 極 3 線接地、6-15r、アイボリー | Raptor Supplies 日本
ハッベル配線装置-KELLEMS SNAP5661ITR ストレート レセプタクル、15A 250V、2 極 3 線接地、6-15R、アイボリー | CE6QJP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5661ITR ストレート レセプタクル、15A 250V、2極3線接地、6-15R、アイボリー

アイテム: CE6QJP モデル:SNAP5661ITR
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レセプタクル
象牙
定格電流15 A
NEMA評価6-15R
Number of Poles2
ワイヤーの数3
定格電圧250V

商品の詳細:

  • 不正開封防止レセプタクル

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5661ITR ストレート レセプタクル、15A 250V、2極3線接地、6-15R、アイボリー