入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液密コネクタ |
色 | ブラウン |
コンジットサイズ | 1" |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径範囲 | 1/2 "から5/8" |
長さ | 2.125 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
モデル | 色 | コンジットサイズ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC1010ZP | ブラック | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 14 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥2,896 | |
SHC1011CR | ホワイト | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 17 / 32 " | ナイロン | - | ¥3,625 | |
SHC1012CR | 青 | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 17 / 32 " | ナイロン | - | ¥2,828 | |
SHC1019CR | グリーン | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | ナイロン | - | ¥2,439 | |
SHC1020ZP | オレンジ | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 1 24 / 32 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥2,987 | |
SHC1027ZP | イエロー | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥3,412 | |
SHC1028ZP | 蘭 | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥3,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。