HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD201AL シングル デコレータ レセプタクル、自己接地、20A、125V、2 極、アーモンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デコレータ レセプタクル |
色 | アーモンド |
接続性 | サイドワイヤード |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | サイドワイヤード |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 2500 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。