HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL160 ランプホルダー、ヒッキーサイズ 1/2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプホルダー |
色 | ホワイト |
定格電流 | 2.64 A |
周波数 | 60 Hz |
ランプベース | ミディアムベース |
材料 | 複合 |
定格電圧 | 250 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。