HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2005PA010 コードセット、オス/メス、5 ワイヤー、長さ 10 フィート
アイテム: CE6XHZ
モデル:PH2005010PAXNUMX
¥58,285 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
色 | グレー |
導体サイズ | #12 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | 製造された |
定格電流 | 20 A |
ジャケットタイプ | PVC |
指揮者の数 | 5 |
外径 | 0.75 " |
ストランドタイプ | マルチ |
温度範囲 | -20〜105度C |
定格電圧 | 600 V |
モデル | 暴露条件 | アンペアAC | ケーブル長 | ゲージ/導体 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥57,630 | |
PH2003010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥59,223 | |
PH2003015PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥61,214 | |
PH2003020PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥63,212 | |
PH2003025PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥65,188 | |
PH2304005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ¥59,684 | |
PH2304010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ¥63,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。