HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PBS22 ペンダント コントロール ステーション、250 ボタン、XNUMX VAC、黄色
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントプッシュボタンステーション |
アクチュエータタイプ | プッシュボタン |
連絡先の構成 | 一瞬 |
定格電流 | 6 A |
次元 | 3.25 X 4.38 X 7.87 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 3R |
暴露条件 | 屋内および屋外 |
高さ | 7.87 " |
長さ | 3.25 " |
取り付けスタイル | ケーブル |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 1 |
幅(Width) | 4.38 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。