HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3IEBCA 内部エルボ 2/3 チャンネル BaseTrak(R)
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
アイテム価格 | 内部エルボーベースとカバー |
曲げ半径 | 1.25 " |
色 | オフィスホワイト |
高さ | 4.72 " |
長さ | 4.36 " |
材料 | PVC |
レースウェイタイプ | 非金属 |
サブカテゴリ | 肘 |
UPC | 999571191296 |
幅(Width) | 4.36 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。